{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Codice materiale: 
                        EAN / GTIN: 
                        Codice del produttore: 
                        Cat. Nr.: 
                    | ⌀ D | 32 mm | |
| Tipo | TiAlN | |
| Materiale da taglio | HSS E PM | |
| Angolo di affilatura | 132 grado | |
| Elemento base dimensione | 25 | |
| Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,34 mm/gir. | |
| Avanzamento f in INOX > 900 N/mm2 | 0,24 mm/gir. | |
| Numero taglienti Z | 2 | |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 1 | |
| Rivestimento | TiAlN | |
| Tipo di prodotto | Inserto da taglio per foratura | 
| Codice articolo | 232286 32 | |
| EAN / GTIN | 4045197593627 | |
| Codice del produttore | 232286 32 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |