Corpo base Codolo CM, senza passaggio interno per LR, 1,5×D, Modello: 18

Codice art.: 232257 18
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Esecuzione: 1,5×D
  • Codolo: Cono Morse
  • Numero taglienti Z: 2
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione 1,5×D
Codolo Cono Morse
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Campo di ⌀ Dc 18 mm - 24 mm
Lunghezza utile L1 36 mm
Dimensione cono Morse CM 3
Viti di serraggio 232990 TX9
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 232257 18
EAN / GTIN 4045197717863
Codice del produttore 232257 18
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Scanalatura diritta.
Per fori di precisione fino a IT10.

Nota:

Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Per bussole di riduzione adatte a utensili con attacco CM vedi n. art. 343000 - 343530.

Download & documenti

Prodotti correlati