Sandalo, nero, verde neon, SL 26ESD - S1 - W12 - Taglia 37

Codice art.: 23212-37
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 23212-37
EAN / GTIN 4043692272962
Codice del produttore 23212-37
Produttore/persona responsabile ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Dotazione:
    • SL 26 ESD - S1 - W12 - Taglia 37
    • SRC
    • Sandalo
    • Tomaia Sport Line
    • Sistema MPU INNOFLEX
    • Cappuccio in alluminio alu-tec
    • Protezione per punta MPU
    • Abbigliamento funzionale Aktiv-X
    • Sistema MPU Rebound
    • Il concetto clima-stream
    • Adatto per la fornitura di plantari - DGUV 112-191

  • Tomaia:
    • Il materiale della tomaia Sport Line è un tessuto composto da fibre tessili che combina diversi vantaggi.
    • Il tessuto è particolarmente traspirante, ha un effetto traspirante e offre quindi un comfort molto piacevole.
    • Grazie alle sue proprietà idrofobiche, è anche idrorepellente, si asciuga rapidamente ed è resistente all’usura.

  • Suola esterna:
    • ATLAS® combina tecnologie all’avanguardia e le esigenze anatomiche di ogni singolo utente.
    • Il nuovo INNOFLEX SYSTEM® è un concetto olistico di suola che supporta il corridore in ogni fase del movimento.
    • Dal primo all’ultimo contatto con il suolo, il complesso della suola viene guidato costantemente lungo la stessa linea naturale di distribuzione della forza, la INNOFLEX LINE.
    • Conduce in modo ottimale le forze dal tallone alla punta, sostenendo così la naturale linea di trasmissione della forza.
    • Per l’assorbimento dell’energia corrispondente, ovvero l’ammortizzazione, sono responsabili aree speciali come ad esempio la CLOUDZONE nel tallone.
    • Le ampie pedane, dotate di materiale MPU® particolarmente assorbente, assorbono l’energia e la restituiscono in modo mirato durante il movimento.
    • In questo modo è possibile garantire una corsa senza affaticamento per l’intera giornata lavorativa.

  • Cappuccio protettivo:
    • Tecnologia Alu-tec®: La nuova leggerezza
    • L’alluminio non solo è utilizzato da anni nell’industria aeronautica e automobilistica come materiale high-tech, ma oggi è presente anche in molte scarpe antinfortunistiche ATLAS.
    • Il puntale in alluminio dalla forma anatomica è particolarmente leggero e sposta il baricentro della scarpa verso il centro del piede.
    • In questo modo contribuisce attivamente a prevenire gli incidenti dovuti a perdite di equilibrio.
    • Inoltre, il comportamento termicamente neutro dell’alluminio impedisce la formazione di ponti termici all’interno della scarpa, garantendo così un clima piacevole per i piedi in tutte le stagioni.

  • Protezione della punta:
    • Soprattutto durante le attività in ginocchio, dopo un certo periodo di tempo possono verificarsi segni di usura nella zona della punta della scarpa.
    • Questi possono essere notevolmente ridotti con l’aiuto della protezione antiusura MPU, aumentando così la durata della scarpa.

  • Fodera interna:
    • Proprio nella routine lavorativa quotidiana, caratterizzata da elevati sforzi fisici, le proprietà di regolazione della temperatura non solo sono richieste, ma anche previste.
    • Il tessuto funzionale Active-X è sinonimo di massima qualità e tecnologia innovativa e offre a chi lo indossa una regolazione dell’umidità attiva e duratura.
    • La fodera funzionale Active-X regola l’umidità e garantisce una rapida asciugatura delle scarpe.
    • Non macchia, è delicato sulla pelle e resistente all’abrasione.

  • SISTEMA MPU REBOUND:
    • Lavorare in modo più sano con il giusto ammortizzamento
    • Il nuovo MPU-REBOUND-SYSTEM di ATLAS® consente una corsa notevolmente più delicata e senza affaticamento.
    • Alla base di questo eccellente comfort di camminata c’è l’innovativo sistema di suola che offre sollievo dalla pressione, ammortizzazione e dinamismo a chi lo indossa.
    • Ciò è garantito dalla perfetta combinazione di una soletta che allevia la pressione e della schiuma MPU leggera e reattiva.

  • Clima:
    • Il concetto ATLAS® clima-stream® massimizza la traspirabilità, equilibra l’umidità all’interno della scarpa e regola in modo ottimale la temperatura dell’ambiente circostante.
    • L’utilizzo di materiali di alta qualità particolarmente traspiranti, la fodera termoregolante e la soletta Klima Komfort® garantiscono un comfort unico.

  • DGUV 112-191:
    • ATLAS® offre un’ampia gamma di plantari diversi per la fornitura di plantari ortopedici.
    • Gli articoli qui contrassegnati sono idonei per la fornitura di plantari ortopedici secondo la norma DGUV 112-191.
    • A tal fine è determinante l’etichettatura all’interno della scarpa.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi al tuo account

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello