{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | SUMO-CHAM | |
| ⌀ D | 7,5 mm | |
| Tipo | IC908 | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Angolo di affilatura | 134 grado | |
| per dimensioni dell’elemento base | 7 | |
| Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,1 mm/gir. | |
| Iscar - Denominazione articolo | HCP 075-IQ IC908 | |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
| Rivestimento | TiAlN | |
| Geometria | HCP-IQ | |
| Denominazione originale prodotto | HCP 075-IQ IC908 | |
| Tipo di prodotto | Inserto da taglio per foratura |
| Codice articolo | 231745 7,5 | |
| EAN / GTIN | 7291075333176 | |
| Codice del produttore | 3311608 |