Testa di foratura e fresatura radiale, supporto idraulico allungato Ø 20, 80.2520HYDL5480RLIKDI1

Codice art.: 231302
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 231302
EAN / GTIN 4069739465333
Codice del produttore 80.2520HYDL5480RLIKDI1
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

Utensili motorizzati, VDI25, attacco radiale, raffreddamento interno ed esterno

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 80.2520HYDL5480RLIKDI1
  • Tipo di prodotto: Utensili motorizzati
  • Altezza totale (OAH): 68
  • Max. Coppia (TQX): 24 Nm
  • Max. Velocità, ingresso (RPMX): 6000 giri/min
  • Rapporto di trasmissione (TR): 1:2
  • Diametro di montaggio, min. (DCONN): 20 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 108,5 mm
  • Lunghezza di lavoro (WF): 75 mm
  • Dimensione codolo: VDI25
  • Dimensione interfaccia: Idroespansione Ø 20.0
  • Raffreddamento Attacco: Raffreddamento interno ed esterno
  • Giunto: DIN 5480