• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Multitool PocketStar Testa sferica esagonale MagicRing, 7 pz. ()

Codice art.: 23031
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 23031
EAN / GTIN 4010995230319
Codice del produttore 23031
Numero-L L60070 398
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lavoro semplificato: La posizione variabile dell'impugnatura consente di avvitare e svitare con forza e rapidità.
  • Aumento dell'efficienza: I più comuni profili ordinati in un utensile.
  • Riduzione dei tempi: Grazie alla facile manovrabilità, il profilo cercato è presto applicato.
  • Impiego: Per rimuovere o inserire viti, specialmente in punti di difficile accesso.
  • Impiego: Pratico supporto a serramanico per viti esagonali in officina all'esterno e ovunque serva.
  • Impiego: Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprato, trattamento galvanico.
  • Vantaggi: MagicRing® in acciaio per molle (a partire da grandezza 3 mm), trattiene in qualsiasi posizione tutte le viti a testa esagonale a norma indipendentemente dal loro materiale.
  • Vantaggi: La testa sferica consente avvitamenti disassati fino a 25°.
  • Vantaggi: Robusto corpo con pulsante di espulsione per selezionare facilmente la chiave desiderata.
  • Impugnatura: Ergonomica, con corpo rinforzato con fibra di vetro, lunghezza 120 mm.
  • Lama: Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprato, trattamento galvanico.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • con batteria / batteria ricaricabile: No

Fornitura:

  • 1 lama esagono cavo 2
  • 1 lama esagono cavo 2,5
  • 1 lama esagono cavo 3
  • 1 lama esagono cavo 4
  • 1 lama esagono cavo 5
  • 1 lama esagono cavo 6
  • 1 lama esagono cavo 8