PCHL 16-D22-3-IQ Utensili per troncatura e scanalatura con inserti a 5 taglienti

Codice art.: 2302663
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie PENTAIQGRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2302663
EAN / GTIN 7291075318227
Codice del produttore 2302663
Numero-L L23920 1317

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 3.2 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm, Overall Height (OAH) 25.5 mm, Overall Length (OAL) 120 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3.2 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm
  • Head Length (LH) 19.7 mm
  • Overall Height (OAH) 25.5 mm
  • Overall Length (OAL) 120 mm
  • Altezza stelo (H) 16 mm
  • Profondità stelo (B) 16 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 22 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "PENTAIQGRIP" Visualizza tutto