TGFHR 32T22-2 Lame rinforzate TANG-GRIP , per troncatura e scanalatura con inserti tangenziali TANG-GRIP

Codice art.: 2302231
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie TANG-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2302231
EAN / GTIN 7291075220612
Codice del produttore 2302231
Numero-L L23920 2130

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 2.4 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 1.8 mm, Overall Length (OAL) 110.5 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 1.65 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 7.9 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 2.4 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 1.8 mm
  • Number of Pocket (NOP) 1
  • Overall Length (OAL) 110.5 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 42 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "TANG-GRIP" Visualizza tutto