GM D125-4DG-32K Frese a disco per incavatura con inserti auto-bloccanti

Codice art.: 2301724
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Frese a disco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2301724
EAN / GTIN 7291075196634
Codice del produttore 2301724
Numero-L L24130 65

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 34 mm, Diametro della fresa (DC) 125 mm, Cutting Item Count (CICT) 8, Larghezza massima di taglio (CWX) 4.35 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 3.36 mm, Hub Thickness (THUB) 3.2 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 8

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX) 34 mm
  • Diametro della fresa (DC) 125 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 8
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 4.35 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 3.36 mm
  • Hub Thickness (THUB) 3.2 mm
  • Master Insert Identification (MIID) GIP 4.00E-0.40
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 8
  • Massima velocità di rotazione (RPMX) 640 Rev/min

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "CUT-GRIP" Visualizza tutto