SGSF 125-6-32K Frese per scanalatura, con inserti a fissaggio elastico

Codice art.: 2301364
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie SELF-GRIP
Tipo di prodotto Frese a disco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2301364
EAN / GTIN 7291075070484
Codice del produttore 2301364
Numero-L L24130 99

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 34 mm, Diametro della fresa (DC) 125 mm, Cutting Item Count (CICT) 8, Larghezza massima di taglio (CWX) 6.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 5.51 mm, Hub Diameter (DHUB) 55 mm, Hub Thickness (THUB) 5.2 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 8

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX) 34 mm
  • Diametro della fresa (DC) 125 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 8
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 6.5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 5.51 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 55 mm
  • Hub Thickness (THUB) 5.2 mm
  • Master Insert Identification (MIID) GSFN 6C
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 8
  • Massima velocità di rotazione (RPMX) 640 Rev/min

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "SELF-GRIP" Visualizza tutto