Cacciavite dinamometrico 1/4″ 12-60 ozf.in 060740

Codice art.: 2296098
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/4
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
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2296098
EAN / GTIN 0701936219336
Codice del produttore 2296098
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Cacciaviti dinamometrici regolabili Ergo Quickset (scale ISO e Imperial)
Assoluta precisione e coerenza. Il controllo accurato del processo è garantito dall'eliminazione del sotto e sovra serraggio grazie all'esclusiva Slipping Technology
Scala calibrata. Una scala visibile permette all'utente di regolare l'utensile all'impostazione di coppia desiderata, consentendo di applicare una gamma di impostazioni di coppia diverse
Facilità d'uso. Gli strumenti possono essere utilizzati con fiducia da operatori di qualsiasi livello di abilità, grazie al meccanismo di slittamento unico
Facile da impostare. Veloce e accurato da impostare, utilizzando la rapida e chiara scala di impostazione in stile micrometro con caratteristica unica di bloccaggio
Elettronica. Ideale per l'assemblaggio sicuro dei componenti elettronici in quanto questo strumento è conforme all'EPA per l'uso in aree sensibili all'elettrostaticità
Migliora la qualità della produzione. L'applicazione accurata della coppia riduce la probabilità di garanzia e di rilavorazione
Maggiore efficienza di produzione. Aumento del comfort dell'operatore e della produttività, grazie all'azione liscia di ripristino dell'utensile e al design ergonomico dell'impugnatura
Lunga vita dell'utensile. Costruzione robusta e di alta qualità. Molti anni di servizio affidabile sono forniti dal design robusto e dai materiali resistenti, che includono acciaio inossidabile e alluminio
Versatilità operativa. Questi strumenti versatili sono ideali per una vasta gamma di applicazioni, grazie alla loro regolabilità e all'ampia gamma di coppia
Optional Lock On T-Bar per i modelli più grandi di cacciavite, fornisce una leva extra (Codice d'ordine: P29530)
Può essere fornito come parte di un kit di riparazione

Proprietà:

  • Adattatore di trasmissione, esagonale [metrico]: 6,3 mm
  • Attacco di trasmissione, esagonale [imperiale]: 1/4″
  • Tipo di azionamento/azionamento: Portapunte
  • Direzione di serraggio: Sinistra e destra
  • Meccanismo di rilascio: Frizione a slittamento
  • Coppia (min.) [ozf in]: 12 ozf in
  • Coppia (max.) [ozf in]: 60 ozf in
  • Campo di applicazione:
    • Assemblaggio
    • Produzione
    • Controllo qualità
    • Assemblaggio in serie
    • Manutenzione e riparazione
  • Altezza totale [mm]: 25,1 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 159 mm
  • Precisione: +/- 6 %
  • Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Graduazione [ozf in]: 1 ozf in
  • Tipo di scala: Mono
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione EPA/ESD: sì
  • Impostazione fissa: no
  • Maniglia trasversale disponibile: no
  • Registrazione REACH disponibile: sì
  • Certificato VDE: no
  • Gruppi di destinazione:
    • Automotive
    • Industria elettronica
    • Meccanica fine
    • Militare
    • Servizi
    • Costruzioni di armadi