Cacciavite dinamometrico 1/4″ 016070

Codice art.: 2282410
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/4
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
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2282410
EAN / GTIN 0701936219565
Codice del produttore 2282410
Numero-L L60160 6006
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Serraggio controllato delle viti nella gamma di 2 - 12 lbf-in
Veloce, serraggio controllato consente la produzione in serie
Industrie elettriche, elettroniche e di ingegneria degli apparecchi e la produzione industriale o nel controllo di qualità
Design:
Chiave dinamometrica regolabile - con monoscala
Con presa esagonale da 1/4″ per l'utilizzo di punte da 1/4″ secondo DIN 3126 - C 6.3
Con adattatore adatto anche per prese da 1/4″ secondo DIN 3124
Precisione di innesco: Tolleranza +/- 6 % del valore impostato
Progettazione secondo la norma DIN EN ISO 6789 Tipo II Classe D
Frizione a sfera rotante di precisione per un serraggio controllato a destra e a sinistra
Meccanismo di precisione che scorre in modo evidente quando il valore impostato viene raggiunto
Ripristino automatico alla posizione iniziale
3 modelli nella gamma da 2 lbf-in a 80 lbf-in, ulteriori modelli disponibili in cN-m e ozf-in
La graduazione della scala micrometrica: 1 lbf-in o. 0,1 lbf-in
Costruzione leggera grazie alle impugnature in alluminio anodizzato
Campo di fornitura:
Chiave dinamometrica tipo Quickset
Attacco 1/4″ (No. 757-20)
Modelli No. Quickset 6 FH / Quickset 9 FH con impugnatura supplementare a croce per facilitare il lavoro
Certificato di prova secondo DIN EN ISO 6789-2:2017
Consegna in robusta scatola di cartone.

Proprietà:

  • Adattatore di trasmissione, esagonale [metrico]: 6,3 mm
  • Attacco di trasmissione, esagonale [imperiale]: 1/4″
  • Tipo di azionamento/azionamento: Portapunte
  • Direzione di serraggio: Sinistra e destra
  • Meccanismo di rilascio: Frizione a slittamento
  • Coppia (min.) [lbf in]: 2 lbf in
  • Coppia (max.) [lbf in]: 12 lbf in
  • Campo di applicazione:
    • Assemblaggio
    • Produzione
    • Controllo qualità
    • Assemblaggio in serie
    • Manutenzione e riparazione
  • Altezza totale [mm]: 25,4 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 169 mm
  • Precisione: +/- 6 %
  • Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Graduazione della scala [lbf in]: 0,1 lbf in
  • Tipo di scala: Mono
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione EPA/ESD: no
  • Impostazione fissa: no
  • Maniglia trasversale disponibile: no
  • Registrazione REACH disponibile: sì
  • Certificato VDE: no
  • Gruppi di destinazione:
    • Automotive
    • Industria elettronica
    • Industria
    • Meccanica fine
    • Militare
    • Servizio