• Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Inserto per fresatura BDMT 070308 ER-JS, per frese per spallamenti, PR1535

Codice art.: 227150 INOX
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto BDMT 070308 ER-JS
Modello INOX
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo PR1535
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,05 − 0,08 mm
Tipo PR1535
Rivestimento Con rivestimento
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 227150 INOX
EAN / GTIN 4960664731176
Codice del produttore BDMT070308-ER-JSPR1535
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D. 90° esatti fino ad ap = 4 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati