Micrometro digitale ASSOLUTO, forza di misura regolabile, quickmike, 0-10 mm, 2-10N

Codice art.: 227-223-20
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
Metrologia digital
Tipo di prodotto Micrometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 227-223-20
EAN / GTIN 4946368736976
Codice del produttore 227-223-20
Numero-L L40010 13587
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

I micrometri a disco ABSOLUTE Digimatic Quickmike consentono misurazioni con una velocità di avanzamento del mandrino rapida di 10 mm / giro e offrono i seguenti vantaggi: Adatto per misurare feltro, gomma, cartone, tessuto, ecc. Con un mandrino non rotante e superfici di misura a disco Forza di misura regolabile per diversi pezzi (Serie 227)

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 10
Incremento cifre: 0,001 mm
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±4 µm
Scala: tamburo della bilancia e manicotto cromato opaco, Ø 18 mm
Display: LCD, altezza cifre 10 mm
ON/OFF: Sì
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/metrico: Metrico
La consegna include: Scatola, standard di regolazione (a partire da 25 mm), 1x batteria
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 5 anni

Download & documenti

Prodotti correlati