MASCHI FILETTATI : SERIE DI 2

Codice art.: 227.S5X80T3
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
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 227.S5X80T3
EAN / GTIN 3148511532799
Codice del produttore 227.S5X80T3
Numero-L L60130 6732
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: HSS legato con molibdeno e cobalto
  • La durezza del cobalto fornisce una maggiore coppia e resistenza all'usura rispetto ai maschi standard
  • Pre-fresa, fresa intermedia e fresa di finitura.

Proprietà:

  • d1 [mm]: 5
  • d2 [mm]: 4.00
  • L [mm]: 58
  • L1 [mm]: 0.80
  • Contenuto: x 3
  • [g]: 40