MASCHI FILETTATI : SERIE DI 2

Codice art.: 227.S4X70T2
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
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 227.S4X70T2
EAN / GTIN 3148511532522
Codice del produttore 227.S4X70T2
Numero-L L60130 11026
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: HSS legato con molibdeno e cobalto
  • La durezza del cobalto fornisce una maggiore coppia e resistenza all'usura rispetto ai maschi standard
  • Maschi pretagliatori e di finitura.

Proprietà:

  • d1 [mm]: 4
  • d2 [mm]: 3.15
  • L [mm]: 53
  • L1 [mm]: 0.70
  • Contenuto: x 2
  • [g]: 10