MASCHI FILETTATI : SERIE DI 3

Codice art.: 227.20X250T3
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
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 227.20X250T3
EAN / GTIN 3148511533604
Codice del produttore 227.20X250T3
Numero-L L60130 10043
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: HSS

Proprietà:

  • d1 [mm]: 20
  • d2 [mm]: 11.20
  • L [mm]: 112
  • L1 [mm]: 2.50
  • Contenuto: x 3
  • [g]: 490