TDKT 1505PDR, IC810, Modello: GGG

Codice art.: 226579 GGG
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELI3MILL
Modello GGG
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo IC810
Materiale da taglio HM
Codice ISO Inserto TDKT 1505PDR
Avanzamento fz 0,21 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 3
Geometria PDR
Denominazione originale prodotto HM390 TDKT 1505PDR IC810
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 226579 GGG
EAN / GTIN 7291075312720

Tabella dati

GG(G)
K
240
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto Trigon con 3 taglienti elicoidali. Design del tagliente positivo assiale e radiale. Per una lavorazione efficace e precisa degli spallamenti a 90°.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D. 90° esatti fino ad ap = 10 mm.
Valori indicativi per ae = 0,3...1 × D / ap max = 13,0 mm.
Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELI3MILL" Visualizza tutto