Testa radiale di foratura e fresatura, arretrata, pinza di serraggio 320 470E (ER32 Ø3-20), 80.6532VT4FIKDIM

Codice art.: 225783
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 225783
EAN / GTIN 4069739440682
Codice del produttore 80.6532VT4FIKDIM
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

Utensili motorizzati, BMT65, attacco radiale, raffreddamento interno ed esterno

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 80.6532VT4FIKDIM
  • Tipo di prodotto: Utensili motorizzati
  • Altezza totale (OAH): 94
  • Numero di giri max. Coppia (TQX): 80 Nm
  • Max. Velocità, ingresso (RPMX): 6000 giri/min
  • Rapporto di trasmissione (TR): 1:1
  • Diametro di montaggio, min. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 171 mm
  • Lunghezza di lavoro (WF): 130 mm
  • Dimensione codolo: BMT65
  • Dimensione interfaccia: Pinza di serraggio ER32
  • Raffreddamento Attacco: Raffreddamento interno ed esterno
  • Giunto: 2-piatto