• Si avvisano i gentili clienti che nei giorni 03 e 06/04/2026 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tali date verranno presi in carico ed evasi a partire dal 07/04/2026.

Testa di foratura e fresatura radiale, p

Codice art.: 225702
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 225702
EAN / GTIN 4069739440248
Codice del produttore 60.65321809PFGLIM
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

Utensili motorizzati, BMT65, attacco radiale, raffreddamento esterno

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 60.65321809PFGLIM
  • Tipo di prodotto: Utensili motorizzati
  • Altezza totale (OAH): 94
  • Numero di giri max. Coppia (TQX): 80 Nm
  • Max. Velocità, ingresso (RPMX): 6000 giri/min
  • Rapporto di trasmissione (TR): 1:1
  • Diametro di montaggio, min. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 113 mm
  • Lunghezza di lavoro (WF): 72 mm
  • Dimensione codolo: BMT65
  • Dimensione interfaccia: Pinza di serraggio ER32
  • Raffreddamento Attacco: Raffreddamento esterno
  • Giunto: 2-piatto