Fresa per spallamenti a 90° MFWN con foratura, per inserti WNMU

Codice art.: 225615 160/8
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Plunging; Fresatura di spallamenti
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 160 mm
Numero taglienti Z 8
Forma del codolo a manicotto
Angolo di regolazione κ 90 grado
Utilizzo fresa Plunging; Fresatura di spallamenti
Passaggio interno per LR
Profondità di taglio massima ap max 8 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 63 mm
⌀ Foro di attacco 40 mm
Inserto adatto WNMU 0806..
Vite inserto 229700 (T15; 4,2 Nm)
Sottoplacchetta 229751
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 225615 160/8
EAN / GTIN 4960664647644
Codice del produttore THN04694
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Esecuzione:

Fresa con inserti bilaterali.
La combinazione di angolo di registro, esecuzione delle scanalature per trucioli nonché geometrie e angoli di taglio degli inserti assicurano capacità di truciolatura, evacuazione dei trucioli e durata straordinarie, oltre a forze di taglio basse e quindi elevata redditività.
Senza passaggio interno per lubrorefrigerante.

Download & documenti

Prodotti correlati