Borse da appendere per elettricisti, Grigio antracite, Dimensioni ONE

Codice art.: 22550-012-89 ONE
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
Codice articolo 22550-012-89 ONE
EAN / GTIN 5715411003261
Codice del produttore 22550-012-89 ONE
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Set di 2 borse sospese
  • Può essere fissato in modo semplice e personalizzato con il sistema Click Pocket
  • Particolarmente resistente e dotato di numerose tasche con fondo chiuso
  • Una delle borse a tracolla con due ampie tasche e una tasca con cerniera
  • L’altra borsa a tracolla con una grande tasca capiente, due tasche per cacciaviti, due tasche per pinze e altri utensili e tre passanti per utensili.
  • Passante per appendere dopo la rimozione
  • Dimensioni 20 x 25 cm
  • OEKO-TEX® STANDARD 100

Proprietà:

  • Materiale: 100% poliammide (CORDURA®)
  • Informazioni sulla sicurezza: Standard
  • Destinatari: Unisex
  • Certificazioni: OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Utilizzo del prodotto: Abbigliamento da lavoro
  • Impostazioni del prodotto: CORDURA®, due nel set