Estrattore a 3 bracci con bracci estrattori autocentranti, fino a 50 mm capacità di serraggio, 35 mm profondità di serraggio

Codice art.: 225-1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 225-1
EAN / GTIN 4021176123405
Codice del produttore 225-1
Numero-L L80010 103785
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • L'estrattore a 3 bracci con bracci estrattori autocentranti viene utilizzato per estrarre cuscinetti, ingranaggi e dischi. Ciò consente di rimuovere qualsiasi componente che si trova su un albero e sia liberamente accessibile dall'esterno. I bracci estrattori appositamente sagomati sono collegati con una molla. Questo assicura un'autotensionamento dei bracci estrattori e previene un possibile scivolamento durante il processo di estrazione. Grazie alla chiusura rapida, i bracci possono essere posizionati sul componente da estrarre in un attimo. I 3 bracci garantiscono una distribuzione uniforme del carico e quindi una presa particolarmente sicura sul componente da estrarre.
  • La molla assicura l'auto-tensionamento del braccio estrattore
  • I perni di bloccaggio garantiscono una rapida sostituzione del braccio estrattore

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 86 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 3 3/8
  • Profondità totale [mm]: 86 mm
  • Profondità totale [pollici]: 3 3/8
  • Altezza totale [mm]: 130 mm
  • Altezza totale [pollici]: 5 1/8
  • Dimensione del filo: Altro
  • Larghezza della campata esterna (min.) [mm]: 18,4 mm
  • Span all'esterno del pull-off (max.) [inch]: 2
  • Campata esterna al pull-off (min.) [inch]: 1 3/16
  • Larghezza di serraggio al di fuori del pull-off (max.) [mm]: 50 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [mm]: 35 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [pollice]: 1 3/8
  • Spessore della radice dell'uncino all'estremità (spessore della chela K) [mm]: 2,3 mm
  • Spessore della radice dell'amo sulla punta (spessore della chela K) [pollici]: 1/16
  • Larghezza della base del gancio (larghezza dell'artiglio J) [mm]: 14 mm
  • Larghezza del piede del gancio (larghezza dell'artiglio J) [pollice]: 9/16
  • Profondità base del gancio utilizzabile (profondità artiglio utilizzabile O) [mm]: 5,8 mm
  • Profondità della radice del gancio utilizzabile (profondità dell'artiglio utilizzabile O) [pollici]: 1/4
  • Profondità totale della radice dell'uncino (profondità totale dell'artiglio H) [mm]: 14 mm
  • Profondità totale della radice del gancio (profondità totale dell'artiglio H) [pollici]: 5/8
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [mm]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 4 mm
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [pollici]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 3/16
  • Forza di trazione massima [kN]: 60 kN
  • Forza di trazione massima [t]: 6 t
  • Forza di trazione max. [US t. sh.]: 6.61
  • Ganci estraibili reversibili: No
  • Regolazione rapida disponibile: No
  • Staffa di fissaggio: No
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Larghezza della campata fuori dal pull-off (min. - max.) [mm]: 18,4 mm - 50 mm
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Download & documenti

Prodotti correlati