Protezione per il ginocchio COMPLETE, Unisex, Nero, Dimensioni ONE

Codice art.: 22350-208-09 ONE
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
Codice articolo 22350-208-09 ONE
EAN / GTIN 5711074971817
Codice del produttore 22350-208-09 ONE
Numero-L L01190 9341
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Questa protezione per le ginocchia non deve essere rimossa prima di lavare l' pantalone

Proprietà:

  • Schiuma morbida e leggera per lavori alle ginocchia
  • Design ergonomico e asimmetrico che si adatta alla forma del ginocchio
  • Protezione per le ginocchia progettata appositamente per le ginocchia sinistra e destra
  • Non è necessario rimuoverlo prima di lavare il pantalone
  • Dimensioni 17 x 26 cm
  • Composizione del tessuto: 100% poliuretano
  • grammatura / densità del tessuto:

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 60° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Tollera gli essiccatori a tamburo - temperatura iniziale max. 60 °C.
  • Non stirare
  • prodotti non adatti per la pulizia a secco