• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Inserto per fresatura PNMU 1205 ANER-SM, per frese a spianare, PR1225

Codice art.: 222813 INOX
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto PNMU 1205 ANER-SM
Modello INOX
Tipo PR1225
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,07 − 0,27 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 10
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 222813 INOX
EAN / GTIN 4960664602650
Codice del produttore TKB05054
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
200
Acciaio < 750 N/mm²
P
180
Acciaio < 900 N/mm²
P
180
Acciaio < 1100 N/mm²
P
140
Acciaio < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D.

Download & documenti

Prodotti correlati