Set di chiavi maschio piegate 90-100°, in un pratico supporto in plastica

Codice art.: 2222.LH-10 CN
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2222.LH-10 CN
EAN / GTIN 7610733282852
Codice del produttore PB 2222.LH-10 CN
Numero-L L60060 2943

Descrizione

Descrizione:

  • Set di chiavi maschio piegate 90°–100°, in un pratico supporto in plastica
  • per viti ad esagono incassato
  • Stelo extra corto e flessibile con angolo di 90°–100°, impugnatura sicura per viti in spazi stretti
  • stelo con mezza testa a sfera, coppie elevate per un uso flessibile
  • lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
  • dimensioni 1.5 e 2 solo con angolo di 90°
  • numero di serie impresso a laser, garanzia a vita

Proprietà:

  • Esagono incassato (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
  • Profilo: per viti a testa esagonale interna mm