Inserto per fresatura X.LT...ER-D41, per fresa ad alto avanzamento, KCMP30

Codice art.: 221922 09
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    19,62 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    16,35 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
30 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo inserti (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto XDLT090408-ER-D41
Tipo inserti 09
Modello ST1400
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo KCMP30
Materiale da taglio HM
Raggio programmato con ap max 2,01 mm
Avanzamento fz per dente 0,2 mm - 2,5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 221922 09
Produttore/persona responsabile Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
340
Acciaio < 750 N/mm²
P
260
Acciaio < 900 N/mm²
P
210
Acciaio < 1100 N/mm²
P
180
Acciaio < 1400 N/mm²
P
155
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserti particolarmente spessi con smusso Wiper rettificato.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D.

Download & documenti

Prodotti correlati