{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Codice materiale: 
                        EAN / GTIN: 
                        Codice del produttore: 
                        Cat. Nr.: 
                    | ⌀ Tagliente DC | 20 mm | |
| Numero taglienti Z | 3 | |
| Forma del codolo | codolo cilindrico | |
| Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Plunging; Ramping | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| ⌀ D3 | 9 mm | |
| Profondità di taglio massima ap max | 0,9 mm | |
| Sporgenza totale L1 | 32 mm | |
| Lunghezza complessiva Lcompl. | 204 mm | |
| ⌀ Codolo Ds h6 | 20 mm | |
| Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 29 mm | |
| Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 38 mm | |
| Angolo rampa αmax. | 1,4 grado | |
| Lunghezza rampa L per αmax. | 8,2 mm | |
| Inserto adatto | XD.. | |
| Tipo inserti | 06 | |
| Vite inserto | 229915 (T7; 0,8 Nm) | |
| Angolo di regolazione κ | 10 grado | |
| Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) | 
| Codice articolo | 221900 20/3 | |
| EAN / GTIN | 2050002058460 | |
| Codice del produttore | 5673237 | |
| Produttore/persona responsabile | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |