Estrattore a 3 bracci con tensione automatica conica, fino a 150 mm capacità di serraggio, 170 mm profondità di serraggio

Codice art.: 221-4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 221-4
EAN / GTIN 4021176080197
Codice del produttore 221-4
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Gli estrattori a 3 bracci con conica autocentrante vengono utilizzati per estrarre cuscinetti, ingranaggi e dischi di diverse dimensioni comuni nelle applicazioni artigianali, di officina e industriali. Con questi strumenti è possibile rimuovere qualsiasi componente installato su un albero e accessibile dall'esterno. Stringendo il cono di serraggio, le braccia estrattrici vengono automaticamente centrate. Regolando il cono di serraggio, è possibile impostare l'apertura desiderata. Inoltre, le braccia estrattrici possono essere pretensionate con il cono per evitare possibili slittamenti. Utilizzabili sia come estrattori esterni che interni (in combinazione con un estrattore a battente o un controsupporto) semplicemente invertendo le braccia estrattrici e il cono di serraggio. La configurazione a 3 bracci garantisce una distribuzione uniforme del carico e quindi una presa particolarmente sicura sul pezzo da estrarre.
  • L'autocentrante delle braccia serrando il cono di serraggio
  • Il conetto di serraggio regola l'impostazione della profondità di serraggio

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 100 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 3 15/16
  • Profondità totale [mm]: 93 mm
  • Profondità totale [pollici]: 3 11/16
  • Altezza totale [mm]: 250 mm
  • Altezza totale [pollici]: 9 13/16
  • Larghezza tra i piatti [mm]: 22 mm
  • Span all'esterno del pull-off (max.) [inch]: 5 7/8
  • Larghezza di serraggio al di fuori del pull-off (max.) [mm]: 150 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [mm]: 170 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [pollice]: 6 11/16
  • Spessore della radice dell'uncino all'estremità (spessore della chela K) [mm]: 3 mm
  • Spessore della radice dell'amo sulla punta (spessore della chela K) [pollici]: 1/8
  • Larghezza della base del gancio (larghezza dell'artiglio J) [mm]: 24 mm
  • Larghezza del piede del gancio (larghezza dell'artiglio J) [pollice]: 15/16
  • Profondità base del gancio utilizzabile (profondità artiglio utilizzabile O) [mm]: 15 mm
  • Profondità della radice del gancio utilizzabile (profondità dell'artiglio utilizzabile O) [pollici]: 9/16
  • Profondità totale della radice dell'uncino (profondità totale dell'artiglio H) [mm]: 27 mm
  • Profondità totale della radice del gancio (profondità totale dell'artiglio H) [pollici]: 1 1/16
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [mm]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 10 mm
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [pollici]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 3/8
  • Larghezza di serraggio all'interno dell'estensione (min.) [mm]: 60 mm
  • Larghezza di serraggio all'interno dell'estensione (max.) [mm]: 180 mm
  • Distanza all'interno dell'estrazione (min.) [poll.]: 2 3/8
  • Estensione interna (max.) [pollici]: 7 1/16
  • Coppia massima [Nm]: 150 Nm
  • Coppia massima [ft lb]: 110.64
  • Forza di trazione massima [kN]: 70 kN
  • Forza di trazione massima [t]: 7 t
  • Forza di trazione max. [US t. sh.]: 7.72
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Larghezza della campata fuori dal pull-off (min. - max.) [mm]: 0 mm - 150 mm
  • Larghezza della campata all'interno dell'estrazione (min. - max.) [mm]: 60 mm - 180 mm
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Download & documenti

Prodotti correlati