Giacca invernale, Giacca invernale CLIMASCOT®, Blu nerastro, Taglia L

Codice art.: 22035-657-010 L
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
Codice articolo 22035-657-010 L
EAN / GTIN 5715411007191
Codice del produttore 22035-657-010 L
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Tessuto elasticizzato leggerissimo
  • Traspirante, antivento e idrorepellente
  • Le cuciture sono incollate
  • Con CLIMASCOT® Lightweight Insulation
  • Chiusura con cerniera e patta interna di protezione dalle intemperie
  • Il cappuccio è foderato e rimovibile.
  • Il cappuccio ha inserti laterali in plastica trasparente.
  • Colletto alto
  • Tasca pettorale con chiusura lampo
  • Tasche anteriori con chiusura lampo
  • Il porta carte d’identità è rimovibile
  • Le maniche dal taglio ergonomico garantiscono un’elevata libertà di movimento
  • Tasche interne
  • Elastico nei polsini
  • Polsini a costine (nascosti sotto la barra di protezione dalle intemperie) ai polsi
  • Fori per i pollici sul polso
  • La schiena è allungata
  • Cerniera nella fodera posteriore per applicare un logo/ricamo
  • Profili riflettenti
  • OEKO-TEX® STANDARD 100

Proprietà:

  • Materiale: 100% poliestere
  • Informazioni sulla sicurezza: Standard
  • Destinatari: da uomo
  • Certificazioni: OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Utilizzo del prodotto: Abbigliamento da lavoro invernale
  • Impostazioni del prodotto: ULTIMATE STRETCH, fodera CLIMASCOT®, traspirante, antivento e idrorepellente