{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Tagliente DC | 2 mm | |
| Rivestimento | AlTiN | |
| Materiale da taglio | VHM | |
| Norma | DIN 6527 | |
| Modello | N | |
| Tolleranza ⌀ nominale | f8 | |
| Numero denti Z | 4 | |
| Angolo dell’elica | 32 grado | |
| Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
| Passo dei taglienti | differente | |
| Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
| Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,05×D per contornatura; 0,5×D per contornatura | |
| Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Lunghezza taglienti Lc | 7 mm | |
| Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 9 mm | |
| ⌀ Posizione libera D1 | 1,9 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 58 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
| Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | |
| Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 | 0,011 mm | |
| Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,013 mm | |
| Colore collarino | senza | |
| Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
| Codice articolo | 220291 2 | |
| EAN / GTIN | 2050002068209 |