Giacca con fodera leggera, Giacca termica da donna, Nero, Dim. S

Codice art.: 22025-617-09 S
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
Codice articolo 22025-617-09 S
EAN / GTIN 5715411054164
Codice del produttore 22025-617-09 S
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Vestibilità da donna
  • Tessuto trapuntato elasticizzato al metro
  • Traspirante e idrorepellente
  • Colletto alto
  • Chiusura con cerniera
  • Tasche anteriori con chiusura lampo
  • Tasca interna in rete
  • Il porta carte d’identità è rimovibile
  • Le maniche dal taglio ergonomico garantiscono un’elevata libertà di movimento
  • Elastico ai polsi e sull’orlo inferiore
  • Profili riflettenti
  • Le palline per asciugare i capi nell’asciugatrice sono incluse nella confezione.
  • OEKO-TEX® STANDARD 100

Proprietà:

  • Materiale: 86% poliammide/14% elastan
  • Informazioni sulla sicurezza: Standard
  • Destinatari: da donna
  • Certificazioni: OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Utilizzo del prodotto: Abbigliamento da lavoro invernale
  • Impostazioni del prodotto: Vestibilità femminile, traspirante, idrorepellente, fodera leggera