{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Tagliente DC | 63 mm | |
| Numero taglienti effettivi Zeff | 3 | |
| Numero di inserti | 6 | |
| Forma del codolo | a manicotto | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Sostituzione del materiale | PowerCard | |
| Profondità di taglio massima ae max | 10,5 mm | |
| ⌀ Collare d1 | 40 mm | |
| Lunghezza collare L1 | 15 mm | |
| Lunghezza complessiva Lcompl. | 50 mm | |
| ⌀ Foro di attacco | 22 mm | |
| Inserto adatto | SNHX | |
| Codice ISO Inserto | SN.. 1203 | |
| Set di viti per inserti | 219950 (IP15; 2,2 Nm) | |
| Tipo di prodotto | Frese a disco |
| Codice articolo | 218564 63 | |
| EAN / GTIN | 4045197462466 | |
| Codice del produttore | 218564 63 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |