{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Passo della filettatura | 2,309 mm | |
| Tipo | HB7720 | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Angolo di filetto | 55 grado | |
| Misura inserto | 16 mm | |
| Avanzamento fz in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,05 mm | |
| Avanzamento fz in INOX < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
| Rivestimento | TiCN | |
| Filetti per pollice | 7 - 11 | |
| Numero taglienti Z | 1 | |
| Applicazione interna/esterna | Interno; Esterno | |
| Profilo della filettatura | Profilo parziale | |
| Per filettature | 1 5/8-8 | |
| Direzione di taglio | a destra e a sinistra | |
| Tipo di prodotto | Inserto di taglio per fresatura |
| Codice articolo | 218133 11-7 | |
| EAN / GTIN | 4062406245399 | |
| Codice del produttore | 218133 11-7 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |