Fresa a manicotto per filettare ad alte prestazioni, a manicotto, ⌀ di taglio D: 36mm

Codice art.: 218054 36
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di taglio D (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Utilizzo per tipo di foro: Foro cieco; Foro passante
  • Direzione di taglio: a sinistra e a destra
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Taglio D 36 mm
Forma del codolo a manicotto
Utilizzo per tipo di foro Foro cieco; Foro passante
Direzione di taglio a sinistra e a destra
Passaggio interno per LR
Misura inserto 25
Numero taglienti Z 5
Lunghezza complessiva Lcompl. 33,5 mm
⌀ Foro di attacco H7 16 mm
Vite di fissaggio 219926
Numero di scanalature per i trucioli 5
Profondità di taglio massima Smax 25 mm
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 218054 36
EAN / GTIN 4045197412546
Codice del produttore 218054 36
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Frese a filettare HPC per tempi di lavorazione ridotti.

Uso:

Universale per filettatura esterna e interna destra e sinistra. Per lavorazione di fori ciechi e passanti.

Nota:

Frese n. art. 218050 Dim. 17/26 e 17/36 per passo fino a 2,5 mm incluso.
Frese n. art. 218050 Dim. 30/65 per passo < 5.

Download & documenti

Prodotti correlati