{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Taglio D | 15,1 mm | |
| Sporgenza totale L1 | 30 mm | |
| Forma del codolo | codolo Weldon | |
| Utilizzo per tipo di foro | Foro cieco; Foro passante | |
| Direzione di taglio | a sinistra e a destra | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Misura inserto | 24 | |
| Numero taglienti Z | 1 | |
| Lunghezza complessiva Lcompl. | 85 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
| Vite di fissaggio | 219926 | |
| Numero di scanalature per i trucioli | 1 | |
| Tipo di prodotto | Fresa a filettare |
| Codice articolo | 218050 15,1/30 | |
| EAN / GTIN | 4045197447159 | |
| Codice del produttore | 218050 15,1/30 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |