{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Svasatura D | 32 mm | |
| Forma del codolo | codolo Weldon | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Sostituzione del materiale | PowerCard | |
| Numero taglienti Z | 2 | |
| ⌀ Minimo dmin | 15 mm | |
| Sporgenza totale L1 | 55 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 138 mm | |
| ⌀ Codolo Ds h6 | 20 mm | |
| Inserto adatto | 260150 | |
| Vite inserto | 219844 (15IP; 3,0 Nm) | |
| Angolo di svasatura | 180 grado | |
| Tipo di prodotto | Svasatori |
| Codice articolo | 217160 32 | |
| EAN / GTIN | 4045197552679 | |
| Codice del produttore | 217160 32 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |