Chiavi per filtro olio ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ Profilo scanalato

Codice art.: 2169-86
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
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2169-86
EAN / GTIN 4000896100323
Codice del produttore 2169-86
Numero-L L60140 3705
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Montaggio e smontaggio di filtri olio Purflux
  • Dimensione a 86 mm profilo scanalato (9 scanalature)
  • Ad es. per ALFA ROMEO 145 ∙ 146 ∙ 156 1,9 JTD ∙ 156 2,4 JTD ∙ VW Golf 3 ∙ Sharan ∙ Vento ∙ Passat con motore TDi ∙ Lupo ∙ Polo 1,7 SDi ∙ AUDI A4 ∙ A6 con motore TDi 85 KW/115 CV ∙ FIAT Bravo e Brava 1,9 JTD ∙ RENAULT Clio ∙ R 19 da 1,4 – 1,7 e 1,8 l ∙ Mégane 1,4 e 2,0 l ∙ Rapid da 1,9 D ∙ Laguna ∙ Safrane e Espace 3 da 2,1 D ∙ SEAT Alhambra ∙ 1,9 TDi ∙ Arosa 1,7 SDi ∙ SUZUKI Grand Vitara 1,9 DDIS
    per filtri carburante
    ad es. MERCEDES-BENZ Vito ∙ Sprinter ∙ Classe A (tipo 168) ∙ Classe C (tipo 202) ∙ Classe E (tipo 210)
  • Attacco esagonale esterno 10 = 3/8 di pollice 12,5 = 12″, oppure
    esagono esterno Esagono con alesaggio 24 mm
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo scanalato
  • Diametro: 97 mm
  • Peso netto (kg): 0.24 kg