XECX 32T302, HB7535, Modello: UNI

Codice art.: 216685 UNI
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto XECX 32T3
Modello UNI
Raggio di curvatura 0,2 mm
Tipo HB7535
Materiale da taglio HM
Spessore inserti 4 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 216685 UNI
EAN / GTIN 4069515048125
Codice del produttore 216685 UNI
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
1000
Alluminio (a truciolo corto)
N
900
Acciaio < 500 N/mm²
P
160
Acciaio < 750 N/mm²
P
160
Acciaio < 900 N/mm²
P
150
Acciaio < 1100 N/mm²
P
130
Acciaio < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
50
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto a doppio taglio per smussature extra larghe e transizioni di taglio continue per eccellenti finiture superficiali. Taglio particolarmente morbido grazie al taglio positivo.

Nota:

Per ISO P (P10-P40)
fz = 0,06 − 0,12 mm
ap = 0,05 − 3,00 mm
12 120 - 160 m/min
Per ISO N (K10-K40)
fz = 0,05 − 0,25 mm
ap = 0,05 − 3,00 mm
Vc = 500 −1300 m/min

Download & documenti

Prodotti correlati