Svasatore a spinta con codolo Weldon, per inserti TO.., regolabile

Codice art.: 216620 20
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Codolo ⌀ Ds h6 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Campo di regolazione angolo di smussatura: 10-80
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma del codolo codolo Weldon
Campo di regolazione angolo di smussatura 10-80
Sostituzione del materiale PowerCard
Numero taglienti Z 1
Sporgenza totale L1 30 mm
Lunghezza complessiva L 95 mm
⌀ Codolo Ds h6 20 mm
Inserto adatto TO.. 0902
Inserto n. art. 216700; n. art. 216740; n. art. 216770 14-660
Vite inserto 219843 (8IP; 1,2 Nm)
Cassetta 219957
Vite di serraggio per cassetta 219945
Tipo di prodotto Svasatori

Identificazione e classificazione

Codice articolo 216620 20
EAN / GTIN 4045197133519
Codice del produttore 216620 20
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Rotazione regolare grazie ad una struttura robusta.

Uso:

Sbavatura di bordi, fori circolari, asole e per svasature. Premessa indispensabile sono condizioni di impiego rigide (non utilizzabile su trapani).
Per angoli di 10° – 80° a regolazione continua.

Nota:

Tolleranza della scala ±2,5°. Per la regolazione esatta del numero espresso in gradi, utilizzare uno strumento per la pre-regolazione degli utensili.
Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 1,2 con lama n. art. 674252 Dim. 8IP.

Download & documenti

Prodotti correlati