{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Svasatura D | 7 mm | |
| Per viti DIN a testa svasata | M10 | |
| Forma del codolo | codolo Weldon | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Numero taglienti Z | 2 | |
| Numero di inserti | 2 | |
| ⌀ Smussatura massima Dmax | 19 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 100 mm | |
| ⌀ Codolo Ds h6 | 16 mm | |
| Inserto adatto | TO.. 0902 | |
| Inserto n. art. 216700; n. art. 216740; n. art. 216770 | 14-6603 | |
| Set di viti per inserti | 239653 8IP7 (1,3 Nm) | |
| Angolo di svasatura | 90 grado | |
| Tipo di prodotto | Svasatori |
| Codice articolo | 216600 M10 | |
| EAN / GTIN | 4047109003965 | |
| Codice del produttore | F10 00051 | |
| Produttore/persona responsabile | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |