Pompa a mano di dosaggio

Codice art.: 2162-8
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
Tipo di prodotto Strumento per rivetti ciechi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2162-8
EAN / GTIN 4000896213337
Codice del produttore 2162-8
Numero-L L60140 4557
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Alimentazione e dosaggio di fluidi
  • Scala doppia per un dosaggio preciso
  • Adatto per:
    olio biologico∙ olio da trapano ∙ olio diesel ∙ antigelo ∙ olio per riscaldamento ∙ olio idraulico ∙ refrigerante ∙ lubrorefrigerante ∙ olio multifunzione ∙ petrolio ∙ olio da taglio ∙ olio sintetico ∙ olio esausto sporco ∙ acqua ∙ emulsione di acqua
    Non adatto per fluidi esplosivi come la benzina
  • Filettatura di raccordo (tubo flessibile/tubo rigido) sul fondo pompa: M15 x 1,5
  • Materiale alloggiamento: PVC (trasparente)
  • ⌀ interno tubo: 10 mm
  • ⌀ esterno tubo: 16 mm
  • Guarnizioni NBR
  • Il materiale in eccesso può essere aspirato senza problemi
  • Incluso tubo flessibile e trasparente in plastica con membrana rinforzata
  • Incluso tubo di applicazione in alluminio piegato a 120° ⌀ 10 mm
  • Forte potenza aspirante e leggerezza
  • Lunghezza tubo: 600 mm più tubo di applicazione
  • Massima quantità trasportata 4 l/min
  • Lunghezza senza tubo: 545 mm
  • Peso netto (kg): 0.97 kg
  • Capacità: 1 l