Scala di corda a 3 sezioni con traversata standard 3x14 pioli

Codice art.: 21614
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Numero di gradini 3×14
Materiale Alluminio
Tipo di prodotto Scala a trazione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 21614
EAN / GTIN 4031405216143
Codice del produttore 021614
Numero-L L90110 997
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Scala a fune in alluminio
  • Aste per tubi rettangolari stabili
  • Pioli quadrati 30 x 30 mm scanalati su entrambi i lati
  • collegamento a pioli/longheroni crimpati a 4 pieghe
  • Comoda regolazione dell'altezza da gradino a gradino grazie a due paranchi a fune con fune in plastica
  • Ganci ribaltabili ad azione automatica, centrali e superiori regolabili separatamente
  • Conduttore superiore con rulli a parete
  • Raccordi guida resistenti alla corrosione con guide di scorrimento
  • Spaziatura tra i gradini: 280 mm
  • Larghezza filo: 470 mm (senza guida trasversale)
  • Carico massimo: 150 kg
  • Guida trasversale standard con pattini per scale antiscivolo in una larghezza ottimale rispetto al prodotto selezionato per un supporto sicuro e una salita per scale di atterraggio di oltre 3,0 m. la guida trasversale viene fornita senza serrare ed è avvitata due volte all'estremità inferiore della barra di ancoraggio
  • Nota: In base allo standard, la sezione della scala scorrevole collegata non può essere separata dalla scala per lunghezze superiori a 3,0 m.

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 10800 mm
  • Larghezza esterna: 470 mm
  • Larghezza colonna: 25 mm
  • Altezza colonna: 98 mm
  • Lunghezza estesa: 9700 mm
  • Lunghezza ritratta: 4100 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Spaziatura gradini/gradini: 280 mm
  • Numero di gradini/pioli: 3x14 pioli
  • Altezza gradino/gradino: 30 mm
  • Profondità gradino/gradino: 30 mm
  • Larghezza guida trasversale: 1200 mm
  • Esecuzione fase: Germogli
  • Consentito come rotta (TRB 2121 parte 2): Sì

Prodotti correlati