APKT 1003 PDER, HBM025, Modello: UNI

Codice art.: 215886 UNI
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    8,92 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    7,43 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
4.890 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto APKT 1003 PDER
Modello UNI
Raggio di curvatura 0,5 mm
Tipo HBM025
Materiale da taglio HM
Spessore inserti 3,5 mm
Rivestimento Con rivestimento
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 215886 UNI
EAN / GTIN 4067263982067
Codice del produttore 215886 UNI
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio > 10% Si
N
220
Acciaio < 500 N/mm²
P
290
Acciaio < 750 N/mm²
P
160
Acciaio < 900 N/mm²
P
140
Acciaio < 1100 N/mm²
P
110
Acciaio < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
150
GG(G)
K
150
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto con geometria altamente positiva e profilo elicoidale del tagliente.

Nota:

I valori indicativi valgono per le frese n. art. 215800, 215803, 215850, 215853 e 215870.
Per ae = 0,3×D / ap max. = 4,8 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati