• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

APMT 100305 TR, HB7520, Modello: UNI

Codice art.: 215880 UNI
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    15,15 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    12,63 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
13.792 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto APMT 100305 TR
Modello UNI
Raggio di curvatura 0,5 mm
Tipo HB7520
Materiale da taglio HM
Spessore inserti 3,55 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 215880 UNI
EAN / GTIN 4045197303127
Codice del produttore 215880 UNI
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
300
Acciaio < 750 N/mm²
P
250
Acciaio < 900 N/mm²
P
240
Acciaio < 1100 N/mm²
P
160
Acciaio < 1400 N/mm²
P
125
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
220
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto con geometria altamente positiva e profilo elicoidale del tagliente.

Nota:

I valori indicativi valgono per le frese n. art. 215800, 215803, 215850, 215853 e 215870.
Per ae = 0,3×D / ap max. = 4,8 mm.