{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Tagliente DC | 25 mm | |
| Forma del codolo | codolo Weldon | |
| Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
| Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Strategia di truciolatura | MTC | |
| Sostituzione del materiale | PowerCard | |
| Numero taglienti effettivi Zeff | 2 | |
| Numero di inserti | 6 | |
| Profondità di taglio massima ap max | 28 mm | |
| Sporgenza totale L1 | 52 mm | |
| Lunghezza complessiva Lcompl. | 110 mm | |
| ⌀ Codolo Ds h6 | 25 mm | |
| Inserto adatto | AP.. 1003 | |
| Set di viti per inserti | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
| Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
| Codice articolo | 215860 25/2 | |
| EAN / GTIN | 4045197133281 | |
| Codice del produttore | 215860 25/2 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |