Inserto per fresatura AOMT110412 ER, per frese Softcut®, HB8630

Codice art.: 215463 INOX
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    10,63 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    8,87 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.110 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto AOMT110412 ER
Modello INOX
Raggio di curvatura 1,2 mm
Tipo HB8630
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,13 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 215463 INOX
EAN / GTIN 4069515039307
Codice del produttore 215463 INOX
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
150
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap max = 5,5 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati