Inserto per fresatura AOET110404 FR, per frese Softcut®, PKD

Codice art.: 215428 ALU
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto AOET110404 FR
Modello Alluminio
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo PCD
Materiale da taglio PCD
Avanzamento fz per dente 0,1 mm
Rivestimento Con rivestimento
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 215428 ALU
EAN / GTIN 4069515039154
Codice del produttore 215428 ALU
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
1500
Alluminio (a truciolo corto)
N
1500
Alluminio > 10% Si
N
1000
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto per fresa in PCD con un tagliente.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap max = 5,5 mm.
ap max = 3 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati