Fresa per spallamenti Softcut® con codolo Weldon, per inserti AO..

Codice art.: 215405 20/2
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Ramping; Fresatura circolare; Ramping; Fresatura circolare
  • Passo dei taglienti: differente
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: MTC
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Softcut®
⌀ Tagliente DC 20 mm
Numero taglienti Z 2
Forma del codolo codolo Weldon
Angolo di regolazione κ 90 grado
Utilizzo fresa Ramping; Fresatura circolare; Ramping; Fresatura circolare
Passo dei taglienti differente
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura MTC
Sostituzione del materiale PowerCard
Sporgenza totale L1 40 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 90 mm
⌀ Codolo Ds h6 20 mm
⌀ D3 9,1 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 29,1 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 37,3 mm
Fresatura a interpolazione ap 6 mm
Angolo rampa αmax. 6,5 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 2,6 mm
Inserto adatto AO.T1104
Set di viti per inserti 219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
Tipo di prodotto Fresa per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 215405 20/2
EAN / GTIN 4069515038362
Codice del produttore 215405 20/2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Frese a inserti di precisione per spallamenti con passo a incremento asimmetrico per rotazione più regolare, massima precisione e capacità di taglio massime. Con geometria a forza di taglio ridotta per l’impiego MTC in condizioni instabili o per mandrini con bassa potenza.

Uso:

Per fresatura di spallamenti con grandi profondità anche dal pieno. Ampio campo di impiego con tutti gli acciai, nonché acciai inossidabili e resistenti agli acidi.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 1,5 con lama n. art. 674252 Dim. 8IP.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Softcut®" Visualizza tutto