Fresa per spallamenti a 90° con foro, per inserti XN..

Codice art.: 215101 80/7
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
25 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Fresatura di spallamenti
  • Passo dei taglienti: differente
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 80 mm
Numero taglienti Z 7
Forma del codolo a manicotto
Angolo di regolazione κ 90 grado
Utilizzo fresa Fresatura di spallamenti
Passo dei taglienti differente
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
Profondità di taglio massima ap max 4 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 50 mm
⌀ Foro di attacco 27 mm
Inserto adatto XNEX 0806..
Set di viti per inserti 219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 215101 80/7
EAN / GTIN 4062406394813
Codice del produttore 215101 80/7
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Robusta fresa per spallamenti con sedi degli inserti su più lati per condizioni di lavorazione stabili.
Utilizzabile come fresa ad alto avanzamento in combinazione con l’inserto 215117 UNI.

Uso:

Con inserti a 3 taglienti bilaterali XNEX0806.. o inserti a 3 taglienti unilaterali XNEX0806.. ad alto avanzamento.

Nota:

Giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 3,8 con lama n. art. 674252 Dim. 15IP.

Download & documenti

Prodotti correlati